Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Haltegriff SERIE 801 Stützlast 300 kg Maß 400mm tiefschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001002653
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.36.8110 90
EAN/GTIN:
     4014884975862
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten · erhöhter Wandabstand zum leichten und sicheren Greifen · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern · Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI · bei der Montage an Leichtbauwänden ist eine Hinterfütterung aus Schichtholzplatten oder Hartholz mit min. 20 mm Dicke erforderlich · 101 mm tief · Stange Ø 33 mm · Rosetten Ø 70 mm · aus Polyamid · Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthaltenWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Befestigungspunkte: 6· Länge Teil 1 (größtes Teil): 400mm· Mit Brausehalter: Nein· Mit Brausestangenkombination: Nein· Mit Rutschhemmung: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Winkel: 0°
Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, bad haltegriff, 01303791260290, Eckgriff, Fingergriff, Griff, Haltegriff, Haltestange, Handlauf, Reling, Seitenwandgriff, Sicherheitsgriff, Winkelgriff, Winkel-Haltegriff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 113,56*
€ 136,85*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 115,89*
€ 139,43*
€ 5,95*
ab € 120,90*
€ 144,17*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 130,42*
€ 159,65*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,57*
€ 182,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,28*
€ 216,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,77*
€ 216,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,40*
€ 213,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,22*
€ 208,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,57*
€ 185,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.36.8110 50
ab € 113,83*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.36.8110 84
ab € 114,41*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.36.8100 92
ab € 104,98*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.36.8100 98
ab € 95,06*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.36.8100 90
ab € 105,91*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.36.8110 92
ab € 113,75*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.36.8110 98
ab € 103,53*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.200 92
ab € 31,05*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.200 74
ab € 34,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.