| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6001002677 Herst.-Nr.: 801.50.011 33 EAN/GTIN: 4014884986516 |
| | |
|
| | |
| rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter · zur einfachen Montage und zum Aufrüsten an HEWI Stangensystem Ø 33 mm sowie an Stützklappgriffen der Serie 801 · mit integrierter flexibler Rollenbremse für handelsübliche WC-Papierrollen · 35 mm breit · 131 mm hoch · 136 mm tief · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Doppelter WC-Rollenhalter: Nein· Einbau: Ja· Geschlossene Ausführung: Nein· Höhe (1): 131mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Klappe: Nein· Mit Reserverollenhalter: Nein· Profil: rundes Rohr· Tiefe (1): 136mm· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, wc-papierhalter rot, klopapierhalter, wc-papierhalter hewi, 013037916433, Ersatzrollenhalter, Papierrollenhalter, Reservepapierhalter, Rollenhalter, Toilettenpapier-Rollenhalter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,99* | € 65,98* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 53,65* | € 67,99* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,96* | € 69,26* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 68,22* | € 86,44* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 82,00* | € 99,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|