| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976349450 Herst.-Nr.: 6001002677 EAN/GTIN: 4014884986516 |
| |
|
| | |
| Hewi Aufrüstsatz WC-Papierh. SERIE 801 weiche Lippe, nachrüstbar rubinrot rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter · zur einfachen Montage und zum Aufrüsten an HEWI Stangensystem Ø 33 mm sowie an Stützklappgriffen der Serie 801 · mit integrierter flexibler Rollenbremse für handelsübliche WC-Papierrollen · 35 mm breit · 131 Weitere Informationen: | | eClassID: | 13037916433 | HerstellerNr: | 6001002677 | Werksnummer: | 6001002677 | Länge netto mm: | 123,00 | Breite netto mm: | 165,00 | Höhe netto mm: | 37,00 | Gewicht netto Kg: | 0,155000 | Gewicht brutto Kg: | 0,155000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | rubinrot | Produktart: | Hewi Aufrüstsatz SERIE 801 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,99* | € 65,98* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 53,65* | € 67,99* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,96* | € 69,26* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 68,22* | € 86,44* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 82,00* | € 99,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|