Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Einhängesitz SERIE 801 345x400x480mm senfgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001004051
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.51.100 18
EAN/GTIN:
     4014885398134
Suchbegriffe:
Dusch-Einhängesitz
Duscheinhängesitz
Einhänge Duschsitz
Einhängesitz Dusche
Konstruktion aus Stangen · Sitz- und Rückenelementen · zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe Ø 33 mm · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern · max. Belastung 150 kg · 345 mm breit · 471 mm hoch und 480 mm tief · Mittelachse-Sitzoberkante 376 mm · Sitzfläche 336 mm tief · Sitzelemente 55 mm breit · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Armlehne: Nein· Armlehnen: Nein· Gesamtbreite: 378mm· Hilfsstütze: Nein· Hochklappbar: Nein· Qualitätsklasse Material Sitz: Polyamid mit Stahlkern· Sitzbreite: 345mm· Sitzhöhe: 376mm· Sitztiefe: 336mm· Unter Belastung verschiebbar: Ja
Weitere Suchbegriffe: dusch-einhängesitz, 013037903518, Einhängesitz, Klappsitz, Sitz, Sitzbank, Sitzelement
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 608,80*
€ 694,24*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 607,28*
€ 707,34*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 628,96*
€ 711,97*
€ 5,95*
ab € 647,87*
€ 732,44*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 711,30*
€ 801,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,12*
€ 953,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,33*
€ 946,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,20*
€ 915,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,37*
€ 890,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,30*
€ 846,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.100 99
ab € 511,16*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.100 33
ab € 559,25*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.100 86
ab € 605,04*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.100 98
ab € 559,59*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.100 50
ab € 556,86*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.100 90
ab € 560,26*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.100 84
ab € 603,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.