Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Einhängesitz SERIE 801 345x400x480mm senfgelb 801.51.100 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewi Einhängesitz SERIE 801 345x400x480mm senfgelb 801.51.100 18
Hewi Einhängesitz SERIE 801 345x400x480mm senfgelb 801.51.100 18
Hewi Einhängesitz SERIE 801 345x400x480mm senfgelb 801.51.100 18
Hewi Einhängesitz SERIE 801 345x400x480mm senfgelb 801.51.100 18
Hewi Einhängesitz SERIE 801 345x400x480mm senfgelb 801.51.100 18
Artikel-Nr.:
     9557-HWP293045
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.51.100 18
EAN/GTIN:
     4014885398134
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dusch-Einhängesitz
Duscheinhängesitz
Einhänge Duschsitz
Einhängesitz Dusche
Hewi Einhängesitz SERIE 801 345x400x480mm senfgelb 801.51.100 18 Konstruktion aus Stangen, Sitz- und Rückenelementen, zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe Ø 33 mm, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, max. Belastung 150 kg, Sitzfläche 345 mm breit und 336 mm tief, Sitzelemente 55 mm breit, aus Polyamid
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
Weitere Suchbegriffe: dusch-einhängesitz, Einhängesitz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9557_lager
unbekannt
€ 5,90*
ab € 608,80*
€ 694,24*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 607,28*
€ 707,34*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 628,96*
€ 711,97*
€ 5,95*
ab € 647,87*
€ 732,44*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 711,30*
€ 801,12*
Menge:  Stück  
Preise: 9557_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,24*
€ 826,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,64*
€ 819,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,05*
€ 792,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,11*
€ 771,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,80*
€ 724,47
pro Stück
Lagerstand: 9557_lager
Versand: 9557_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.100 99
ab € 511,16*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.100 33
ab € 559,25*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.100 86
ab € 605,04*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.100 98
ab € 559,59*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.100 50
ab € 556,86*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.100 90
ab € 560,26*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.100 84
ab € 603,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.