Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Einhängesitz SERIE 801 345x400x480mm aquablau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.51.100 55 Hewi Einhängesitz SERIE 801 345x400x480mm aquablau
HEWI 801.51.100 55 Hewi Einhängesitz SERIE 801 345x400x480mm aquablau
HEWI 801.51.100 55 Hewi Einhängesitz SERIE 801 345x400x480mm aquablau
Artikel-Nr.:
     1498-6001004056
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.51.100 55
EAN/GTIN:
     4014885398165
Suchbegriffe:
Dusch-Einhängesitz
Duscheinhängesitz
Einhänge Duschsitz
Einhängesitz Dusche
Konstruktion aus Stangen · Sitz- und Rückenelementen · zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe Ø 33 mm · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern · max. Belastung 150 kg · 345 mm breit · 471 mm hoch und 480 mm tief · Mittelachse-Sitzoberkante 376 mm · Sitzfläche 336 mm tief · Sitzelemente 55 mm breit · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Armlehne: Nein· Armlehnen: Nein· Gesamtbreite: 378mm· Hilfsstütze: Nein· Hochklappbar: Nein· Qualitätsklasse Material Sitz: Polyamid mit Stahlkern· Sitzbreite: 345mm· Sitzhöhe: 376mm· Sitztiefe: 336mm· Unter Belastung verschiebbar: Ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: dusch-einhängesitz, 013037903555, Einhängesitz, Klappsitz, Sitz, Sitzbank, Sitzelement
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 613,57*
€ 696,12*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 629,72*
€ 713,65*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 610,65*
€ 715,86*
€ 5,95*
ab € 647,70*
€ 733,88*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 710,76*
€ 801,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,59*
€ 953,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,97*
€ 946,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,29*
€ 916,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,19*
€ 891,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,76*
€ 845,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.12097 99
ab € 821,18*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.12097 98
ab € 817,49*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.W120 99
ab € 818,25*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.W120 98
ab € 820,13*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.100 92
ab € 558,71*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.100 95
ab € 560,02*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.100 97
ab € 558,52*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.100 74
ab € 610,26*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.100 36
ab € 613,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.