| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3199831 Herst.-Nr.: 801.51.100 74 EAN/GTIN: 4014884980361 |
| |
|
| | |
| HEWI Einhängesitz Serie 801 B:345mm T:480mm apfelgrün .Konstruktion aus Stangen, Sitz- und Rückenelementen, zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe Ø 33 mm, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, max. Belastung 150 kg, 345 mm breit, 471 mm hoch und 480 mm tief, Mittelachse-Sitzoberkante 376 mm, Sitzfläche 336 mm tief, Sitzelemente 55 mm breit, aus Polyamid |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 611,83* | € 706,46* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 627,34* | € 724,87* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 647,93* | € 746,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|