Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Klappsitz SERIE 801 448x428mm, Sitzelemente 60mm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001004128
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.51.210 97
EAN/GTIN:
     4014884675519
Suchbegriffe:
Dusch-Klappsitz
Duschklappsitz
Klappsitz
duschklappsitz
Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen · kann hochgeklappt werden · Neigung der Sitzfläche ist verstellbar · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern · Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern · max. Belastung 150 kg · verdecktes · korrosionsfreies und geprüftes Hewi Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen) · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Armlehne: Nein· Armlehnen: Nein· Gesamtbreite: 478mm· Hilfsstütze: Nein· Hochklappbar: Ja· Qualitätsklasse Material Sitz: Polyamid mit Stahlkern· Sitzbreite: 448mm· Sitztiefe: 428mm· Unter Belastung verschiebbar: Nein
Weitere Suchbegriffe: 013037902697, Einhängesitz, Sitz, Sitzbank, Sitzelement
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 474,14*
€ 541,41*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 484,36*
€ 544,05*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 521,55*
€ 588,73*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 529,96*
€ 596,97*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 611,70*
€ 684,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,36*
€ 814,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,52*
€ 809,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,81*
€ 787,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,10*
€ 767,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,70*
€ 727,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.210 74
ab € 523,72*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.210 36
ab € 521,78*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.200 90
ab € 411,14*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.200 84
ab € 450,71*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.210 92
ab € 475,80*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.210 55
ab € 516,00*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.210 95
ab € 475,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.