Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Hocker SERIE 801 345x500x336mm senfgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001004131
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.51.300 18
EAN/GTIN:
     4014885398370
Suchbegriffe:
Badezimmerhocker
Badhocker
badezimmerhocker
Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern · max. Belastung 150 kg · Sitzelemente 55 mm breit · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 345mm· Farbe Sitz: gelb· Qualitätsklasse Material Rahmen: Polyamid mit Stahlkern· Qualitätsklasse Material Sitz: Polyamid mit Stahlkern· Sitz aus Lamellen: Ja· Sitz mit Löchern: Ja· Sitzhöhe: 500mm· Tiefe (1): 336mm· Max. statische Belastung: 150kg
Weitere Suchbegriffe: 013037902418, HOCELEVC, Hocker, HOCPLA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 419,08*
€ 494,16*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 433,13*
€ 507,98*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 421,79*
€ 508,66*
€ 5,95*
ab € 445,20*
€ 522,02*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 502,75*
€ 590,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,37*
€ 702,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,02*
€ 691,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,78*
€ 663,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,20*
€ 642,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,75*
€ 598,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.300 86
ab € 415,81*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.300 98
ab € 379,62*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.300 50
ab € 380,70*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.300 90
ab € 378,07*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.300 84
ab € 414,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.