Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Hocker SERIE 801 345x500x336mm sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001004140
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.51.300 86
EAN/GTIN:
     4014885398431
Suchbegriffe:
Badezimmerhocker
Badhocker
badezimmerhocker
Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern · max. Belastung 150 kg · Sitzelemente 55 mm breit · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 345mm· Farbe Sitz: sonstige· Qualitätsklasse Material Rahmen: Polyamid mit Stahlkern· Qualitätsklasse Material Sitz: Polyamid mit Stahlkern· Sitz aus Lamellen: Ja· Sitz mit Löchern: Ja· Sitzhöhe: 500mm· Tiefe (1): 336mm· Max. statische Belastung: 150kg
Weitere Suchbegriffe: 013037902486, HOCELEVC, Hocker, HOCPLA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 420,03*
€ 498,34*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 416,75*
€ 507,91*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 431,48*
€ 512,28*
€ 5,95*
ab € 445,31*
€ 526,44*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 504,43*
€ 595,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,38*
€ 708,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,03*
€ 697,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,27*
€ 669,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,42*
€ 646,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,43*
€ 600,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.300 18
ab € 418,26*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.300 98
ab € 380,35*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.300 50
ab € 380,86*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.300 90
ab € 380,38*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.300 84
ab € 414,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.