Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Duschspritzschutzvorhang SERIE 801 Dekor uni weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001004406
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.52.01080
EAN/GTIN:
     4014884979037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duschvorhang
Dusch-Spritzschutz
Spritz-Vorhang
Spritzvorhang
Seiten gesäumt und Edelstahl- bzw. Bleiband im Rollsaum unten · Laschen mit Klettverschlüssen oben · bei 30 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar · Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken · 880 mm breit und 850 mm hoch · duschdichtWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 880mm· Höhe (1): 850mm· Werkstoff: Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
uni weiß
Breite:
880 mm
Höhe:
850 mm
Besonderheiten:
Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken, duschdicht,
Accessoireart:
Spritzschutzvorhang
Serie:
SERIE 801
Marke:
HEWI
Weitere Suchbegriffe: duschvorhang, 013037912101, Duschspritzschutzvorhang, Spritzschutzvorhang, Vorhang
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 62,77*
€ 76,95*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 63,94*
€ 78,41*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 65,94*
€ 80,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 80,00*
€ 99,96*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 96,02*
€ 115,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,45*
€ 136,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,94*
€ 130,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.10001 90
ab € 626,14*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.10001 18
ab € 689,17*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.10001 98
ab € 625,36*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.10001 50
ab € 624,09*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.10001 84
ab € 687,13*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.02030
ab € 59,30*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.01038
ab € 100,45*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.01030
ab € 58,79*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.01001
ab € 84,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.