Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Duschspritzschutzvorhang SERIE 801 Dekor uni weiß Ausladung 850mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001004407
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.52.02030
EAN/GTIN:
     4014884986707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duschvorhang
Dusch-Spritzschutz
Spritz-Vorhang
Spritzvorhang
an den Seiten gesäumter · uni weißer · schwer entflammbarer Vorhang nach DIN 4102/B1 · geeignet zur Befestigung an Stützklappgriffen der Serien 801 und 805 Classic · Ausladung 850 mm · bei 30 °C waschbar und 60 °C desinfizierbar · mit Edelstahlband-Rollsaum unten · Laschen mit Klettverschlüssen oben · Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken · 670 mm hoch und 730 mm breit · duschdicht · aus 100 % Trevira CSWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 670mm· Höhe (1): 730mm· Werkstoff: Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
uni weiß
Breite:
730 mm
Höhe:
670 mm
Besonderheiten:
Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken, duschdicht,
Accessoireart:
Spritzschutzvorhang
Montage:
für Stützklappgriffe
Serie:
SERIE 801
Marke:
HEWI
Material:
Kunstfaser/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: hewi duschvorhang weiß, duschvorhang, hewi duschvorhang, 013037915201, Duschspritzschutzvorhang, Spritzschutzvorhang, Vorhang
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 59,47*
€ 73,39*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 60,53*
€ 74,69*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 62,78*
€ 77,53*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 76,64*
€ 95,76*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 91,97*
€ 110,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,90*
€ 130,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,67*
€ 124,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.10001 90
ab € 633,03*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.10001 18
ab € 687,68*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.10001 98
ab € 633,92*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.10001 50
ab € 632,61*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.10001 84
ab € 685,53*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.01080
ab € 62,71*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.01038
ab € 100,48*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.01030
ab € 59,24*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.01001
ab € 86,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.