Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Duschspritzschutz SERIE 801 light Dekor uni weiß rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001004458
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.52.20080 33
EAN/GTIN:
     4014884979068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dusch-Spritzschutz
Spritz-Vorhang
Spritzvorhang
waagerecht angeordnete Stange mit Duschvorhang · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden · links und rechtsseitig verwendbar · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern · Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern · verdecktes · korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten · Gesamthöhe mit Vorhang 890mm · Ausladung 902 mm · 78 mm breit · 259 mm hoch und Ø 33 mm · aus Polyamid · Duschspritzschutzvorhang: mit gesäumten Seiten und Edelstahl- bzw. Bleiband im Rollsaum unten · wird mit Laschen an der Stange befestigt · bei 30 °C waschbar und 60 °C desinfizierbar · Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken · 880 mm breit und 850 mm hoch · duschdichtWeitere technische Eigenschaften:· Höhe: 967mm· Werkstoff: Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
rubinrot
Tiefe:
78 mm
Breite:
902 mm
Ausstattung:
mit Duschvorhang
Besonderheiten:
kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
Montage:
gerade
Accessoireart:
Duschspritzschutzstange
Länge:
259 mm
Serie:
SERIE 801
Marke:
HEWI
Befestigungsart:
mit Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten
Material:
Polyamid/Stahl
Weitere Suchbegriffe: 01303791200133, Duschspritzschutzstange, Spritzschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 274,03*
€ 314,39*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 280,65*
€ 322,62*
€ 5,95*
ab € 291,71*
€ 332,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 289,35*
€ 342,39*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,27*
€ 392,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,25*
€ 466,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,09*
€ 465,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,88*
€ 455,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,50*
€ 437,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,27*
€ 408,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.20080 86
ab € 275,48*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.20080 18
ab € 275,92*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.20080 98
ab € 252,07*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.20080 50
ab € 275,34*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.20080 90
ab € 275,46*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.20080 84
ab € 274,07*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.10038 18
ab € 700,06*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.10038 36
ab € 704,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.