| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3200163 Herst.-Nr.: 801.52.10038 36 EAN/GTIN: 4014885466963 |
| |
|
| | |
| HEWI Duschspritzschutz Serie 801, Dekor squares umber/sand,Trevira CS koralle .zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen mit Duschvorhang, kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden, vorderes Teilstück um 45° nach links und rechts schwenkbar, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern, verdecktes korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten, aus Polyamid, Ausladung 940 mm, 78 mm breit, 259 mm hoch und Ø 33 mm, Montagehöhe 967 mm, Duschspritzschutzvorhang mit gesäumten Seiten und Edelstahl- bzw. Bleiband im Rollsaum unten, wird durch Laschen mit Klettverschlüssen an unterer Stange befestigt, bei 30 °C waschbar und 60 °C desinfizierbar, Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken, 880 mm breit und 850 mm hoch, duschdicht |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 702,26* | € 806,94* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 708,31* | € 814,91* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 726,94* | € 835,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|