Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Wandhaken SERIE 801 30mm tief, Rosette d= 40mm aquablau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001004477
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.90.010 55
EAN/GTIN:
     4014884995242
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
mit Befestigungsrosette · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Haken: 1· Ausführung Abdeckrosette: rund· Drehbar: Nein· Höhe (1): 40mm· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Türstopperfunktion: Nein· Profil: rundes Rohr· Suizidhemmend: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Floreathaken, Stalithaken, Wandhaken, garderobenhaken, 013037901255, HAKAUNVC, HAKCARVC, Haken, HAKLOCVC, HAKLOS, HAKLOSVC, HAKMASVC, HAKMOX, HAKMOXVC, HAKPVIVC, HAKSTAVC, HAKSTOVC, HAKUNOVC, HAKURQVC
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,48*
€ 5,20*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 3,62*
€ 5,39*
1
€ 5,95*
ab € 3,71*
€ 5,51*
13 Tage
610
1
€ 6,99*
ab € 4,29*
€ 6,32*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 25,38*
€ 34,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.045 86
ab € 9,10*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.045 18
ab € 9,10*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.045 98
ab € 8,33*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.045 84
ab € 9,11*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.90.010 36
ab € 3,47*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.90.010 72
ab € 3,47*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.90.010 86
ab € 3,46*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.90.010 18
ab € 3,48*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.90.010 98
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.