Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Doppelhaken SERIE 801 31mm tief, Rosette d= 40mm sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.90.020 86 Hewi Doppelhaken SERIE 801 31mm tief, Rosette d= 40mm sand
HEWI 801.90.020 86 Hewi Doppelhaken SERIE 801 31mm tief, Rosette d= 40mm sand
HEWI 801.90.020 86 Hewi Doppelhaken SERIE 801 31mm tief, Rosette d= 40mm sand
Artikel-Nr.:
     1498-6001004497
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.90.020 86
EAN/GTIN:
     4014884995327
Suchbegriffe:
Aufhänge-Doppelhaken
Garderobendoppelhaken
hewi aufhänge-doppelhaken
mit Befestigungsrosette · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Haken: 2· Ausführung Abdeckrosette: rund· Drehbar: Nein· Höhe (1): 40mm· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Türstopperfunktion: Nein· Profil: rundes Rohr· Suizidhemmend: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 013037901386, HAKAUNVC, HAKCARVC, Haken, HAKLOCVC, HAKLOS, HAKLOSVC, HAKMASVC, HAKMOX, HAKMOXVC, HAKPVIVC, HAKSTAVC, HAKSTOVC, HAKUNOVC, HAKURQVC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 5,56*
€ 7,89*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,61*
€ 7,96*
23 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 5,90*
€ 8,36*
15 Tage
774
1
€ 6,99*
ab € 6,89*
€ 9,78*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 27,56*
€ 36,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.90.020 18
ab € 5,58*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.90.020 98
ab € 5,15*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.90.020 84
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.