| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6001004522 Herst.-Nr.: 801.90.031 33 EAN/GTIN: 4014884771860 |
| | |
|
| | |
| mit Symbolträger für HEWI Piktogramm 33.1771... · Haken nach hinten zeigend · zur Wandmontage · aus Polyamid · Lieferung einschließlich BefestigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Haken: 2· Ausführung Abdeckrosette: sonstige· Drehbar: Nein· Höhe (1): 165mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Türstopperfunktion: Nein· Profil: rundes Rohr· Suizidhemmend: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mantelhaken, Türgarderobenhaken, Handtuchhaken, hewi garderobendoppelhaken, garderobenhaken, 013037904133, HAKAUNVC, HAKCARVC, Haken, HAKLOCVC, HAKLOS, HAKLOSVC, HAKMASVC, HAKMOX, HAKMOXVC, HAKPVIVC, HAKSTAVC, HAKSTOVC, HAKUNOVC, HAKURQVC |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,62* | € 35,12* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 26,46* | € 35,28* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,94* | € 37,21* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 28,27* | € 37,84* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 53,41* | € 68,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|