Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Vorhangstange d= 2,5cm ES matt 1487x1487mm 28 Ringe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 900.34.104XA Hewi Vorhangstange d= 2,5cm ES ma geschli 1487x1487mm 28 R.
HEWI 900.34.104XA Hewi Vorhangstange d= 2,5cm ES ma geschli 1487x1487mm 28 R.
HEWI 900.34.104XA Hewi Vorhangstange d= 2,5cm ES ma geschli 1487x1487mm 28 R.
Artikel-Nr.:
     1498-6001004729
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     900.34.104XA
EAN/GTIN:
     4014885526643
Suchbegriffe:
Duschstange
Duschvorhang-Stange
Duschvorhangstange
Teleskop-Duschstange
Rosetten Ø 70 mm · kann an den Enden bauseits bis auf 300 mm gekürzt werden · Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke · Deckenabhängung erforderlich · inklusive korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial · zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mittels Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Gardinenringe: 28· Durchmesser Rohr: 25mm· Einstellbar: Ja· Mit Duschgardine: Nein· Werkstoff: rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hewi duschstange, duschstange, 01303840520105, Vorhangstange
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 139,58*
€ 176,37*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 151,78*
€ 187,09*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 155,88*
€ 191,22*
€ 5,95*
ab € 160,67*
€ 195,63*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,60*
€ 245,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,14*
€ 291,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,97*
€ 290,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,97*
€ 283,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,87*
€ 272,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,60*
€ 241,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.34.40060 DC
ab € 82,78*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.34.40060 DX
ab € 82,73*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.34.40060 SC
ab € 82,72*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.34.400XA
ab € 78,31*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.34.40040
ab € 86,82*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.34.301XA
ab € 191,06*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.34.103XA
ab € 130,22*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.34.302XA
ab € 209,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.