Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Vorhangstange 1000mm, Edelstahl schwarz tiefmatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 900.34.40060 DC Hewi Vorhangstange 1000mm, Edelstahl schwarz tiefmatt
HEWI 900.34.40060 DC Hewi Vorhangstange 1000mm, Edelstahl schwarz tiefmatt
HEWI 900.34.40060 DC Hewi Vorhangstange 1000mm, Edelstahl schwarz tiefmatt
Artikel-Nr.:
     1498-6001004757
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     900.34.40060 DC
EAN/GTIN:
     4014885563297
Suchbegriffe:
Duschstange
Duschvorhang-Stange
Duschvorhangstange
Teleskop-Duschstange
Ø 25 mm · Rosetten Ø 70 mm · kann an den Enden bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden · mit 10 Vorhangringen aus weißem POM · empfohlene Vorhangbreite 1200 mm · inklusive korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial · zur Wandmontage · zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mittels Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Gardinenringe: 10· Durchmesser Rohr: 25mm· Einstellbar: Ja· Mit Duschgardine: Nein· Werkstoff: rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hewi duschstange, duschstange, 013038418504, Vorhangstange
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,78*
€ 107,12*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 86,54*
€ 109,43*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 90,05*
€ 112,60*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 92,94*
€ 116,05*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 127,35*
€ 156,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,94*
€ 186,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,82*
€ 185,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,71*
€ 179,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,32*
€ 175,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,35*
€ 151,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.34.40060 DX
ab € 82,73*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.34.40060 SC
ab € 82,72*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.34.400XA
ab € 78,31*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.34.40040
ab € 86,82*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.34.301XA
ab € 191,06*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.34.103XA
ab € 130,22*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.34.302XA
ab € 209,29*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.34.104XA
ab € 139,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.