| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6001009643 Herst.-Nr.: A7696AA EAN/GTIN: 4015413350686 |
| | |
|
| | |
| DN 15 · Cool Body · Luftsprudler · Rückflussverhinderer · DVGW Eigensicher · S-Anschlüsse verdeckt mit flachen runden Metallrosetten und Geräuschdämpfern · (verstellbar von 137 – 163 mm) · Umschaltung von Brause auf Wanne durch 2-Wege-Ventil · Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement · Anti-Kalk-Funktion · Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz · Wassermengenregulierung mit ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben · RV-Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil · dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 bar · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 · Handbrause-Set bestehend aus 3F Handbrause EVO rund · Ø 110 mm · Wandhalter schwenkbar · Idealflex Brauseschlauch 1600 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Druckausgleichend: Nein· Grundfarbe: Chrom· Kühles Gehäuse: Ja· Material Hahn: Messing· Mit Duschgarnitur: Ja· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja· Mit Kupplungen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Ja· Mittenabstand: 137mm· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: verchromt· Position Abfluss: nach unten· Schließmechanismus: Oberteil keramisch· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Ja· Vorsprung Ablauf: 161mm· Wassersparposition: Ja· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 20l/min |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brausegarnitur, Dusch-Set, Handbrause, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, brausenkopf messing, brausegarnitur, wannenarmatur ideal standard, 0110600717500, Armatur, Batterie, Mischer, Thermostatbatterie |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,65* | € 235,75* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 196,12* | € 240,55* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 194,45* | € 242,19* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 211,71* | € 253,92* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,45* | € 255,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|