Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Badethermostat CERATHERM T50 AP, mit Handbrause-Set chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001009643
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7696AA
EAN/GTIN:
     4015413350686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Brause-Set
DN 15 · Cool Body · Luftsprudler · Rückflussverhinderer · DVGW Eigensicher · S-Anschlüsse verdeckt mit flachen runden Metallrosetten und Geräuschdämpfern · (verstellbar von 137 – 163 mm) · Umschaltung von Brause auf Wanne durch 2-Wege-Ventil · ThermostatkartuscheWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe zweigriffig· Druckausgleichend Nein· Grundfarbe Chrom· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Kühles Gehäuse Ja· Material Hahn Messing· Mit Duschgarnitur Ja· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Kupplungen Ja· Mit Temperaturbegrenzung Nein· Mit Temperaturbegrenzung (1) Ja· Mit Umstelleinheit Ja· Mittenabstand 137mm· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Nenndurchmesser Auslass 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung sonstige· Oberflächenschutz verchromt· Position Abfluss nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717 sonstige· Schließmechanismus Oberteil keramisch· Temperatursperre (38 °C) Nein· Thermostatisch Ja· Vorsprung Ablauf 161mm· Wassersparposition Ja· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 20l/min
Weitere Suchbegriffe: Brausegarnitur, Dusch-Set, Handbrause, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, brausenkopf messing, brausegarnitur, wannenarmatur ideal standard, 0110600717500, Armatur, Batterie, Mischer, Thermostatbatterie
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,65*
€ 235,75*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 196,12*
€ 240,55*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 194,45*
€ 242,19*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,71*
€ 253,92*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,45*
€ 255,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,09*
€ 303,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,05*
€ 299,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,03*
€ 299,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,99*
€ 290,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 243,98*
€ 290,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,90*
€ 279,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 234,89*
€ 279,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,45*
€ 252,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.