Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Regenbrause IDEALRAIN rund d= 300mm, Metall Silk Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001009745
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A5803XG
EAN/GTIN:
     4015413351188
Suchbegriffe:
Kopfbrause
kopfbrause
Anti-Kalk-Funktion · Durchfluss 12 l/min · Anschlussgewinde G1/2 · Kopfbrause mit Kugelgelenk · 10 Grad schwenkbar.Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Außengewinde· Antikalksystem: Ja· Deckenmontage: Ja· Einstellbarer Sprühwinkel: Ja· Gewindeanschluss: Außengewinde· Mit Rosette: Nein· Verstellbarer Kopf: Ja· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 12l/min
Weitere Suchbegriffe: 01164012620101, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 227,45*
€ 275,59*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 222,18*
€ 277,41*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,21*
€ 284,89*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,38*
€ 286,05*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,74*
€ 466,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,89*
€ 339,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,66*
€ 333,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,35*
€ 331,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,30*
€ 314,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,21*
€ 279,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.