Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Regenbrause IDEALRAIN rund d= 300mm, Metall Silk Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001009745
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A5803XG
EAN/GTIN:
     4015413351188
Suchbegriffe:
Kopfbrause
kopfbrause rund
kopfbrause
ideal standard kopfbrause
Anti-Kalk-Funktion · Durchfluss 12 l/min · Anschlussgewinde G1/2 · Kopfbrause mit Kugelgelenk · 10 Grad schwenkbar.Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Außengewinde· Antikalksystem Ja· Deckenmontage Ja· Einstellbarer Sprühwinkel Ja· Gewindeanschluss Außengewinde· Verstellbarer Kopf Ja· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 12l/min
Weitere Suchbegriffe: 01164012620101, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 227,13*
€ 274,27*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 223,08*
€ 276,09*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,30*
€ 283,52*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,72*
€ 284,68*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,01*
€ 555,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,68*
€ 338,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,41*
€ 333,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 280,40*
€ 333,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,19*
€ 327,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 275,18*
€ 327,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,16*
€ 306,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 257,15*
€ 306,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,72*
€ 281,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.