Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzwaschtisch LOOP & FRIENDS mit Überlauf d= 380mm weiß C+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001009965
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     4A4500R1
EAN/GTIN:
     4062373849255
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß · ohne Hahnlochbank · inkl. Ausschnittschablone · inkl. verlängerter Kugelstange für Exzenterbetätigung des Ablaufventils · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Möbelprogramm Legato
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
120 mm
Durchmesser:
380 mm
Beschichtung:
mit CeramicPlus
Material:
Sanitärkeramik
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Innenform:
rund
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Marke:
VILLEROY & BOCH
Form:
rund
Serie:
LOOP & FRIENDS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 239,97*
€ 286,02*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 237,52*
€ 291,8337*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,25*
€ 318,60*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,08*
€ 319,89*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 299,29*
€ 352,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,60*
€ 379,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,93*
€ 375,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,58*
€ 364,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,50*
€ 352,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,25*
€ 319,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kludi
4021344999412
ab € 13,08*
Zubehör
Kludi
4021344057938
ab € 9,27*
Zubehör
Otto Haas
2771
ab € 37,60*
Zubehör
Otto Haas
4832
ab € 9,37*
Zubehör
Otto Haas
4842
ab € 7,00*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 14,85*
Zubehör
Schell
054290699
ab € 34,07*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,27*
Zubehör
Schell
035600699
ab € 48,02*
Zubehör
Schell
033740699
ab € 14,04*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,31*
Zubehör
SOLIDO
16002975CR
ab € 42,94*
Zubehör
SOLIDO
16003082GT
ab € 71,28*
Zubehör
SOLIDO
16002975NE
ab € 59,56*
Zubehör
SOLIDO
16003082AB
ab € 76,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.