Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 1010505-00 6,35 mm (0.25 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 1010505-00 6,35 mm (0.25 Zoll)
Kludi 1010505-00 6,35 mm (0.25 Zoll)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62544309
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     4021344999412
EAN/GTIN:
     4021344999412
Suchbegriffe:
Abwasser Geruchverschluss
Flaschengeruchsverschluss
Tassen-Geruchsverschluss
Geruchsverschluss
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der unterstützten Behälter
1
Produktfarbe
Chrom
Material
Chrom
Ablaufgröße
0.25 Zoll
Leitungsdurchmesser
32 mm
Länge (mm)
230 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
1002005-00
ab € 65,20*
Ähnlich
Kludi
1011105-00
ab € 33,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.