Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzwaschtisch LOOP & FRIENDS ohne Überlauf d= 380mm stone white C+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001009978
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     4A4501RW
EAN/GTIN:
     4062373850329
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß · ohne Hahnlochbank · inkl. Ausschnittschablone · inkl. verlängerter Kugelstange für Exzenterbetätigung des Ablaufventils · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Möbelprogramm Legato
Weitere Informationen:
Farbe:
stone white
Höhe:
120 mm
Durchmesser:
380 mm
Beschichtung:
mit CeramicPlus
Material:
Sanitärkeramik
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Innenform:
rund
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Marke:
VILLEROY & BOCH
Form:
rund
Serie:
LOOP & FRIENDS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 293,09*
€ 350,04*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 292,80*
€ 360,0022*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,24*
€ 389,60*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,52*
€ 391,22*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 773,77*
€ 895,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,60*
€ 463,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,34*
€ 462,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,60*
€ 446,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,05*
€ 432,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,24*
€ 392,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.