Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V&B Aufsatzwaschtisch LOOP & FRIENDS o ÜL rund 4A45 d= 380mm stone white C+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1717189
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     4A4501RW
EAN/GTIN:
     4062373850329
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß · ohne Hahnlochbank · inkl. Ausschnittschablone · inkl. verlängerter Kugelstange für Exzenterbetätigung des Ablaufventils · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Möbelprogramm Legato Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: sonstige · Befestigungsart: Plattenmontage · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Eckmontage links: Nein · Geeignet für Eckmontage rechts: Nein · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standfuß: Nein · Geeignet für Standsäule: Nein · Glanzgrad: matt · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Armatur: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Bohrung für Seifenspender: Nein · Mit Drehknopfbohrung: Nein · Mit Erdungsvorrichtung: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Handtuchhalter: Ja · Mit integrierter Seifenschale: Nein · Mit Rückwand: Nein · Mit Siphon: Nein · Mit Standfuß: Nein · Mit Standsäule: Nein · Mit Überlauf: Nein · Mittenabstand Schraubenlöcher: 0mm · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Überlauf sichtbar: Nein · Werkstoffgüte: sonstige
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
0
Überlauf:
ohne Überlauf
Material:
Keramik
Beschichtung:
Nein
Breite:
380 mm
Tiefe:
380 mm
Durchmesser:
380 mm
Innenform:
rund
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Marke:
VILLEROY & BOCH
Höhe:
150 mm
Geeignet:
für Möbel
Montage:
Aufsatz
Form:
rund
Besonderheit:
Becken mittig
Serie:
LOOP & FRIENDS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 294,15*
€ 348,87*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 294,51*
€ 358,8122*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,15*
€ 388,49*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,54*
€ 390,13*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 770,78*
€ 890,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,71*
€ 1.059,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,34*
€ 1.044,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 839,93*
€ 999,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,79*
€ 967,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,78*
€ 917,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.