Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE EH-Wannenbatterie Allure 23856_1 Bodenmontage FMS warm sunset gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001013763
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23856DL1
EAN/GTIN:
     4005176499647
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Einlochmontage · für freistehende Waschschüsseln · Fertigmontageset für Rohbauset (45984) · SilkMove 28 mm Keramikkartusche · StarLight Oberfläche · EcoJoy 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter · glatter Körper · AquaGuide verstellbarer Slim Air Mousseur · Ausladung 185 mm · mit TemperaturbegrenzerWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10)· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 1104mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 1081mm· Ausführung (1): mechanisch· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Auslauftyp: gegossen· Grundfarbe: sonstige· Material Hahn: Messing· Mit Kette: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 0mm· Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz· Selbstverschließend: Nein· Volumenstromklasse: ohne· Vorsprung Ablauf: 1104mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.916,87*
€ 2.107,08*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.020,04*
€ 2.210,21*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.024,20*
€ 2.220,28*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.968,29*
€ 2.220,30*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.039,61*
€ 2.230,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.210,21*
€ 2.630,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.182,25*
€ 2.596,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.095,02*
€ 2.493,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.049,15*
€ 2.438,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.020,04*
€ 2.403,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
45984001
ab € 281,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.