Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Wannenbatterie ALLURE Bd-Mont wa sun gebü


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001013763
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23856DL1
EAN/GTIN:
     4005176499647
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Einlochmontage · für freistehende Waschschüsseln · Fertigmontageset für Rohbauset (45984) · SilkMove 28 mm Keramikkartusche · StarLight Oberfläche · EcoJoy 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter · glatter Körper · AquaGuide verstellbarer Slim Air Mousseur · AusladunWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Aufbauhöhe gesamt 1104mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 1081mm· Auslauftyp gegossen· Geräuschklasse nach DIN-52 218 Gruppe I, <=20 dB(A)· Grundfarbe sonstige· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte Nein· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mittenabstand 0mm· Mundstück Wasserhahn Schaumstrahldüse· Oberflächenbehandlung gebürstet· Oberflächenschutz sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717 AA, ohne Rückstromschutz· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Thermostatisch Nein· Volumenstromklasse ohne· Vorsprung Ablauf 1104mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 5l/min
Weitere Informationen:
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Armaturenart:
Fertigmontageset
Anschlussart:
Hochdruck
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.912,08*
€ 2.100,13*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.013,30*
€ 2.203,10*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.018,03*
€ 2.213,14*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.967,21*
€ 2.213,17*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.043,39*
€ 2.223,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.213,14*
€ 2.633,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.166,24*
€ 2.577,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.166,23*
€ 2.577,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.086,93*
€ 2.483,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.086,92*
€ 2.483,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.047,53*
€ 2.436,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2.047,52*
€ 2.436,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.018,03*
€ 2.401,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
45984001
ab € 280,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.