| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6001013849 Herst.-Nr.: BD340AA EAN/GTIN: 3800861105015 |
| | |
|
| | |
| Rohrauslauf schwenkbar · 38 mm FirmaFlow Keramikkartusche · verdeckte S-Anschlüsse mit WandrosettenWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe: ohne· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 157mm· Ausführung Ablauf: drehbar unten· Auslauftyp: Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein· Grundfarbe: Chrom· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Material Hahn: Messing· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja· Mit Kupplungen: Ja· Mit Rosetten: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mittenabstand: 150mm· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf: 238mm· Wassersparposition: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, einhandarmatur, 011340016601, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 81,91* | € 104,55* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 81,92* | € 104,56* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 83,55* | € 105,01* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 87,45* | € 112,18* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 91,49* | € 113,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|