| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976665311 Herst.-Nr.: BD340AA EAN/GTIN: 3800861105015 |
| |
|
| | |
| IDS Einhebel-Wand-Küchenarmatur CERAPLAN Auslauf 200mm, schwenkbar chrom Rohrauslauf schwenkbar · 38 mm FirmaFlow Keramikkartusche · verdeckte S-Anschlüsse mit Wandrosetten Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe: ohne · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · A Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | BD340AA | Werksnummer: | 6001013849 | Ursprungsland: | BG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Einhebel-Wand-Küchenarmatur CERAPLAN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 81,91* | € 104,55* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 81,92* | € 104,56* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 83,55* | € 105,01* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 87,45* | € 112,18* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 91,49* | € 113,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|