Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Aufsatzwaschtisch LINDA-X m ÜL o HL 550x380mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T440101 IDS Aufsatzwaschtisch LINDA-X m ÜL o HL 550x380mm weiß
IDEAL STANDARD T440101 IDS Aufsatzwaschtisch LINDA-X m ÜL o HL 550x380mm weiß
Artikel-Nr.:
     1498-6001015165
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T440101
EAN/GTIN:
     8014140484974
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Keramik (Diamatec) · Höhe 130 mm · Befestigung mit StockschraubenWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: ohne· Durchmesser Ablaufloch: 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Konsolenlänge: 550mm· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Halbsäule: Nein· Mit Überlauf: Ja· Montageart: Aufsatz· Pflegeleichte Oberfläche: Nein· Tiefe (1): 380mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Innenform:
oval
Besonderheit:
Becken mittig
Designer:
Ludovica Palomba/Roberto Palomba
Geeignet:
für Möbel
Marke:
IDEAL STANDARD
Montage:
Plattenmontage
Form:
oval
Serie:
LINDA-X
Breite:
550 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
380 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Material:
Diamatec
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Weitere Suchbegriffe: ideal standard waschbecken, aufsatzwaschbecken, waschbecken weiß, 01015001810201, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 364,15*
€ 448,0232*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,83*
€ 485,43*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,99*
€ 487,55*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 657,50*
€ 779,48*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,43*
€ 577,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,56*
€ 576,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,77*
€ 545,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,01*
€ 527,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,83*
€ 485,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
E0079AA
ab € 79,31*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A2
ab € 119,35*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A5
ab € 118,64*
Zubehör
Ideal Standard
T4441XG
ab € 98,47*
Zubehör
Ideal Standard
T4441GN
ab € 118,28*
Zubehör
Ideal Standard
E1482A2
ab € 69,24*
Zubehör
Ideal Standard
E1482AA
ab € 38,82*
Zubehör
Ideal Standard
E1482A5
ab € 69,27*
Zubehör
Ideal Standard
E1482XG
ab € 45,76*
Zubehör
Ideal Standard
E1482GN
ab € 69,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.