Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Aufsatzwaschtisch LINDA-X m ÜL o HL 550x380mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001015165
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T440101
EAN/GTIN:
     8014140484974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Keramik (Diamatec) · Höhe 130 mm · Befestigung mit StockschraubenWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz 0· Anzahl der Plätze 1· Anzahl der Waschschüsseln 1· Armaturenloch ohne· Durchmesser Ablaufloch 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher ohne· Geeignet für Konsolenlänge 550mm· Geeignet für Möbel Ja· Geeignet für Standsäule Nein· Mit Ablaufventil Nein· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Halbsäule Nein· Mit Überlauf Ja· Montageart Aufsatz· Pflegeleichte Oberfläche Nein· Tiefe (1) 380mm
Weitere Suchbegriffe: ideal standard waschbecken, aufsatzwaschbecken, waschbecken weiß, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 365,36*
€ 449,1632*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,93*
€ 486,67*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,90*
€ 488,80*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 665,58*
€ 867,14*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,80*
€ 581,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,41*
€ 577,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 461,30*
€ 548,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,76*
€ 517,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 426,80*
€ 507,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,34*
€ 490,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 410,68*
€ 488,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,90*
€ 450,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.