| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6001015262 Herst.-Nr.: BD193AA EAN/GTIN: 3800861106142 |
| |
|
| | |
| Armaturen-Paket · Artikel-Nr.: BD193AABeinhaltet folgende Produkte:BadearmaturSerie: CeralineHersteller: Ideal StandardWand · UnterputzAußenmaße (BxTxH): 163x61x184 mmBefestigungsart: Unterputzbausatz Easy-Box zur Montage benötigt (separat erhältlich)Armaturengriff: Eingriff aus MetallGriff mit Temperaturmarkierung: Rot und BlauCLICK-KartuscheKartuschenlebensdauertest 500.000 ZyklenKartuschenschwenkbereich: 120 GradKartuschenübersetzung aus EdelstahlHeißwassertemperaturbegrenzer: integriertKartusche keramischFettreservoir (lebensmittelverträglich)Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1Lebensdauer: DIN EN 817 · DIN EN 200Durchfluss bei 3 bar: 23 LiterTemperaturbeständigkeit Dauerlast: 80 GradTemperaturbeständigkeit Spitzenlast: 95 GradWassersparposition (ECO)Temperaturregelung: manuelle BedienungMit 1 Rosette (rund) aus KunststoffRosettendurchmesser: 163 mmMaterial Griffaufnahme: EdelstahlDICHT-FIX System: Separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser.Mit UmstelleinheitFarbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)Oberfläche: verchromtGewicht: 0,915 kgArtikel-Nr.: A7389AAUnterputz-BausatzSerie: EASY-Box Unterputz-Bausatz 1Hersteller: Ideal StandardWand · UnterputzProdukt geeignet für: Badewanne · Dusche · Wandeinbau beim WaschtiscAußenmaße (BxTxH): 158x78x158 mmInklusive BefestigungGeräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1Lebensdauer: DIN EN 817DICHT-FIX System: Separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser.Farbe / Oberfläche: Neutral (glänzend)Einbaumaße (BxH): 148x148 mmEinbaumaße (Tiefe): 73 bis 95 mmAnzahl ausgehende Anschlüsse: 2Mit Befestigungsvorrichtung für WandinstallationGewicht: 0,986 kgArtikel-Nr.: A1000NUBrausehalterSerie: Idealrain AtelierHersteller: Ideal StandardWandhängendAußenmaße (BxTxH): 57x78x57 mmBefestigungsart: Wandhängend G1/2Inklusive BefestigungMit 1 Rosette (rund) aus MetallRosettendurchmesser: 57 mmVerdeckte BefestigungBrausehalter: festFarbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)Oberfläche: verchromtGewicht: 0,187 kgArtikel-Nr.: BC807AABrauseschlauchSerie: IdealrainHersteller: Ideal StandardAußenmaß (Breite): 1750 mmTyp Brauseschlauch: IdealflexLänge Brauseschlauch: 1750 mmFarbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)konische KupplungGewicht: 0,353 kgArtikel-Nr.: BE175AAHandbrauseSerie: Idealrain AtelierHersteller: Ideal StandardBrauseschlauchAußenmaße (BxTxH): 25x25x198 mmForm: stickAnschlussmaß Brauseschlauch: 1/2 ZollMit Handbrause · 1-FunktionDurchfluss Handbrause (bei 3 bar): 8Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)Oberfläche: verchromtEasyCleanGewicht: 0,176 kgArtikel-Nr.: BC774AAKopfbrauseSerie: IdealrainHersteller: Ideal StandardDecke · Wand oder DuschsystemAußenmaße (BxTxH): 200x59x200 mmAusladung: 200 mmForm: rundDurchfluss bei 3 bar: 12 LiterKopfbrause: schwenkbarFunktion der Kopfbrause: 1-FunktionStrahlarten Kopfbrause: RegenMengenregler l/Min (Kopfbrause): 12 LiterFarbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)Oberfläche: verchromtMit GelenkEasyCleanGewicht: 0,485 kgArtikel-Nr.: BD140AAKopfbrauseanschlussSerie: IdealrainHersteller: Ideal StandardWand · AufputzAußenmaße (BxTxH): 55x418x114 mmMit 1 Rosette (rund) aus MetallRosettendurchmesser: 55 mmFarbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)Oberfläche: verchromtFür KopfbrauseGewicht: 0,473 kgArtikel-Nr.: B9445AA |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, wannenarmatur unterputz, 0110600808500, Paket |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 258,91* | € 306,65* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 401,28* | € 482,71* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 429,59* | € 503,18* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 431,53* | € 505,47* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 817,51* | € 1.005,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|