| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1717739 Herst.-Nr.: BD193AA EAN/GTIN: 3800861106142 |
| | |
|
| | |
| Serie: Ceraline · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: BD193AAArmaturen-Paket bestehend aus: A7389AA - Einhebel-Badearmatur Unterputz Bausatz 2 für Fertigmontage · Griff aus Metall mit Rot-/Blau-Markierung · Unterputz-Bausatz 1 Easy-Box zur Montage benötigt (A1000NU - separat erhältlich) · Kartusche: Ø 47 mm · CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenschwenkbereich: 120° · Kartuschenübersetzung aus Edelstahl · Heißwassertemperaturbegrenzer · Mit 1 Rosette (rund) aus Kunststoff · DICHT-FIX System: Separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser · Mit Zugumsteller Wanne/Brause · Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1 · Lebensdauer: DIN EN 817 · DIN EN 200 · Gewicht: 0,915 kg · Außenmaße (BxTxH): 163x61x184 mm · Durchfluss bei 3 bar: 24 l/min · Farbe / Oberfläche: Chrom , · A1000NU - Unterputz-Bausatz 1 Easy-Box für Unterputz-Einhebelmischer und Thermostate (inkl. Navigo) Bausatz 2 · Wandeinbau · Vormontage im Rohbau · Mit Putzschablone und Spülblock · Anschlüsse G1/2 · DZR entzinkungsbeständig · Einbautiefe 73-95 mm · Höhenversteller 5-40 mm · Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1 · Gewicht: 0,986 kg · Außenmaße (BxTxH): 158x78x158 mm · Durchfluss bei 3 bar: 26 l/min · Farbe / Oberfläche: Neutral , · BC807AA - Wandanschlussbogen Unterputz · Mit Brausehalter · Rückflussverhinderer · DVGW-Eigensicher · Brauseschlauchanschluss G1/2 · Wandanschluss G1/2 · Gewicht: 0,187 kg · Außenmaße (BxTxH): 57x78x57 mm · Farbe / Oberfläche: Chrom , · BE175AA - Brauseschlauch · Idealflex · Anschluss G1/2 · Gewicht: 0,353 kg · Außenmaß (Breite): 1750 mm · Farbe / Oberfläche: Chrom , · BC774AA - Stabhandbrause · 1-Funktion · EasyClean · Anschluss G1/2 · Gewicht: 0,176 kg · Außenmaße (BxTxH): 25x25x198 mm · Durchfluss bei 3 bar: 8 l/min · Farbe / Oberfläche: Chrom , · BD140AA - Regenbrause · Ø 200 mm · Kugelgelenk · EasyClean · Anschluss G1/2 · Passenden Wandschluss 300 mm (B9444..) / 400 mm (B9445..) oder Deckenanschluss 150 mm (B9446..) bitte separat bestellen · Gewicht: 0,485 kg · Außenmaße (BxTxH): 200x59x200 mm · Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min · Farbe / Oberfläche: Chrom , · B9445AA - Wandanschluss · Anschluss G1/2 · Gewicht: 0,473 kg · Außenmaße (BxTxH): 55x418x114 mm · Farbe / Oberfläche: Chrom Weitere Informationen: | | Marke: | IDEAL STANDARD | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, wannenarmatur unterputz, 0110600808500, Paket |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 258,91* | € 306,65* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 401,28* | € 482,71* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 429,59* | € 503,18* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 431,53* | € 505,47* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 817,51* | € 1.005,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|