Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Armaturen-Bundle UP Ceraline Silk Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD BD193XG IDS Armaturen-Bundle UP Ceraline Silk Black
IDEAL STANDARD BD193XG IDS Armaturen-Bundle UP Ceraline Silk Black
Artikel-Nr.:
     1498-6001015263
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BD193XG
EAN/GTIN:
     3800861106159
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Armaturen-Paket · Artikel-Nr.: BD193XGBeinhaltet folgende Produkte:BadearmaturSerie: CeralineHersteller: Ideal StandardWand · UnterputzAußenmaße (BxTxH): 163x61x184 mmBefestigungsart: Unterputzbausatz Easy-Box zur Montage benötigt (separat erhältlich)Armaturengriff: Eingriff aus MetallGriff mit Temperaturmarkierung: Rot und BlauCLICK-KartuscheKartuschenlebensdauertest 500.000 ZyklenKartuschenschwenkbereich: 120 GradKartuschenübersetzung aus EdelstahlHeißwassertemperaturbegrenzer: integriertKartusche keramischFettreservoir (lebensmittelverträglich)Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1Lebensdauer: DIN EN 817 · DIN EN 200Durchfluss bei 3 bar: 23 LiterTemperaturbeständigkeit Dauerlast: 80 GradTemperaturbeständigkeit Spitzenlast: 95 GradWassersparposition (ECO)Temperaturregelung: manuelle BedienungMit 1 Rosette (rund) aus MetallRosettendurchmesser: 163 mmMaterial Griffaufnahme: EdelstahlDICHT-FIX System: Separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser.Mit UmstelleinheitFarbe / Oberfläche: Silk Black (matt)Oberfläche: PulverbeschichtetGewicht: 0,915 kgArtikel-Nr.: A7389XGUnterputz-BausatzSerie: EASY-Box Unterputz-Bausatz 1Hersteller: Ideal StandardWand · UnterputzProdukt geeignet für: Badewanne · Dusche · Wandeinbau beim WaschtiscAußenmaße (BxTxH): 158x78x158 mmInklusive BefestigungGeräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1Lebensdauer: DIN EN 817DICHT-FIX System: Separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser.Farbe / Oberfläche: Neutral (glänzend)Einbaumaße (BxH): 148x148 mmEinbaumaße (Tiefe): 73 bis 95 mmAnzahl ausgehende Anschlüsse: 2Mit Befestigungsvorrichtung für WandinstallationGewicht: 0,986 kgArtikel-Nr.: A1000NUBrausehalterSerie: Idealrain RoundHersteller: Ideal StandardWandhängendAußenmaße (BxTxH): 57x78x57 mmBefestigungsart: Wandhängend G1/2Inklusive BefestigungMit 1 Rosette (rund) aus MetallRosettendurchmesser: 57 mmVerdeckte BefestigungBrausehalter: festFarbe / Oberfläche: Silk Black (matt)Oberfläche: PulverbeschichtetGewicht: 0,187 kgArtikel-Nr.: BC807XGBrauseschlauchSerie: IdealrainHersteller: Ideal StandardAußenmaß (Breite): 1750 mmTyp Brauseschlauch: IdealflexLänge Brauseschlauch: 1750 mmFarbe / Oberfläche: Silk Black (matt)konische KupplungGewicht: 0,331 kgArtikel-Nr.: BE175XGHandbrauseSerie: IdealrainHersteller: Ideal StandardBrauseschlauchAußenmaße (BxTxH): 25x25x198 mmForm: stickAnschlussmaß Brauseschlauch: 1/2 ZollMit Handbrause · 1-FunktionDurchfluss Handbrause (bei 3 bar): 8Farbe / Oberfläche: Silk Black (matt)Oberfläche: PulverbeschichtetEasyCleanGewicht: 0,178 kgArtikel-Nr.: BC774XGKopfbrauseSerie: IdealrainHersteller: Ideal StandardDecke · Wand oder DuschsystemAußenmaße (BxTxH): 200x59x200 mmAusladung: 200 mmForm: rundDurchfluss bei 3 bar: 12 LiterKopfbrause: schwenkbarFunktion der Kopfbrause: 1-FunktionStrahlarten Kopfbrause: RegenMengenregler l/Min (Kopfbrause): 12 LiterFarbe / Oberfläche: Silk Black (matt)Oberfläche: PulverbeschichtetMit GelenkEasyCleanGewicht: 0,485 kgArtikel-Nr.: BD140XGKopfbrauseanschlussSerie: IdealrainHersteller: Ideal StandardWand · AufputzAußenmaße (BxTxH): 55x418x114 mmMit 1 Rosette (rund) aus MetallRosettendurchmesser: 55 mmFarbe / Oberfläche: Silk Black (matt)Oberfläche: PulverbeschichtetFür KopfbrauseGewicht: 0,342 kgArtikel-Nr.: B9445XG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 336,54*
€ 397,82*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,97*
€ 587,39*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 517,03*
€ 609,61*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 522,67*
€ 612,45*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 996,12*
€ 1.220,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,61*
€ 725,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,49*
€ 719,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,12*
€ 692,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,74*
€ 667,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,03*
€ 615,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.