Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Armaturen-Bundle UP Ceraline Silk Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1717740
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BD193XG
EAN/GTIN:
     3800861106159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Serie: Ceraline · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: BD193XGArmaturen-Paket bestehend aus: A7389XG - Einhebel-Badearmatur Unterputz Bausatz 2 für Fertigmontage · Griff aus Metall mit Rot-/Blau-Markierung · Unterputz-Bausatz 1 Easy-Box zur Montage benötigt (A1000NU - separat erhältlich) · Kartusche: Ø 47 mm · CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenschwenkbereich: 120° · Kartuschenübersetzung aus Edelstahl · Heißwassertemperaturbegrenzer · Mit 1 Rosette (rund) aus Metall · DICHT-FIX System: Separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser · Mit Zugumsteller Wanne/Brause · Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1 · Lebensdauer: DIN EN 817 · DIN EN 200 · Gewicht: 0,915 kg · Außenmaße (BxTxH): 163x61x184 mm · Durchfluss bei 3 bar: 24 l/min · Farbe / Oberfläche: Silk Black , · A1000NU - Unterputz-Bausatz 1 Easy-Box für Unterputz-Einhebelmischer und Thermostate (inkl. Navigo) Bausatz 2 · Wandeinbau · Vormontage im Rohbau · Mit Putzschablone und Spülblock · Anschlüsse G1/2 · DZR entzinkungsbeständig · Einbautiefe 73-95 mm · Höhenversteller 5-40 mm · Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1 · Gewicht: 0,986 kg · Außenmaße (BxTxH): 158x78x158 mm · Durchfluss bei 3 bar: 26 l/min · Farbe / Oberfläche: Neutral , · BC807XG - Wandanschlussbogen Unterputz · Mit Brausehalter · Rückflussverhinderer · DVGW-Eigensicher · Brauseschlauchanschluss G1/2 · Wandanschluss G1/2 · Gewicht: 0,187 kg · Außenmaße (BxTxH): 57x78x57 mm · Farbe / Oberfläche: Silk Black , · BE175XG - Brauseschlauch · Idealflex · Anschluss G1/2 · Gewicht: 0,331 kg · Außenmaß (Breite): 1750 mm · Farbe / Oberfläche: Silk Black , · BC774XG - Stabhandbrause · 1-Funktion · EasyClean · Anschluss G1/2 · Gewicht: 0,178 kg · Außenmaße (BxTxH): 25x25x198 mm · Durchfluss bei 3 bar: 8 l/min · Farbe / Oberfläche: Silk Black , · BD140XG - Regenbrause · Ø 200 mm · Kugelgelenk · EasyClean · Anschluss G1/2 · Passenden Wandschluss 300 mm (B9444..) / 400 mm (B9445..) oder Deckenanschluss 150 mm (B9446..) bitte separat bestellen · Gewicht: 0,485 kg · Außenmaße (BxTxH): 200x59x200 mm · Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min · Farbe / Oberfläche: Silk Black , · B9445XG - Wandanschluss · Anschluss G1/2 · Gewicht: 0,342 kg · Außenmaße (BxTxH): 55x418x114 mm · Farbe / Oberfläche: Silk Black
Weitere Informationen:
Serie:
Ceraline
Marke:
IDEAL STANDARD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 335,21*
€ 397,82*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 485,36*
€ 587,39*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 521,58*
€ 609,61*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,50*
€ 612,45*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 889,68*
€ 1.025,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.025,54*
€ 1.220,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.010,62*
€ 1.202,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 938,37*
€ 1.116,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 912,75*
€ 1.086,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,68*
€ 1.058,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.