Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Möbelwaschtisch i.life B m ÜL 1 Hahnloch 1010x515x180mm weiß I+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T4603MA IDS Möbelwaschtisch i.life B m ÜL 1 Hahnloch 1010x515x18
IDEAL STANDARD T4603MA IDS Möbelwaschtisch i.life B m ÜL 1 Hahnloch 1010x515x18
IDEAL STANDARD T4603MA IDS Möbelwaschtisch i.life B m ÜL 1 Hahnloch 1010x515x18
Artikel-Nr.:
     1498-6001028789
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T4603MA
EAN/GTIN:
     8014140509592
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
aus Feinfeuerton · 1 Hahnloch mittig durchgestochen · Befestigung mit 2 Stockschrauben M 10 x 140 mm · zur Kombination mit Möbelwaschtisch-UnterschränkenWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: ohne· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Befestigungsart: Dübelbolzen· Breite/Durchmesser: 1010mm· Durchmesser Ablaufloch: 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Eckmontage links: Nein· Geeignet für Eckmontage rechts: Nein· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Nein· Höhe (1): 180mm· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm· Montageart: hängend· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Tiefe (1): 515mm· Werkstoff: Keramik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 317,36*
€ 386,06*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 335,30*
€ 409,104*
€ 5,95*
ab € 346,63*
€ 410,39*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,62*
€ 456,87*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,07*
€ 458,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,87*
€ 543,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,78*
€ 540,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,99*
€ 516,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,64*
€ 500,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,62*
€ 463,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.