| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976693661 Herst.-Nr.: T4603MA EAN/GTIN: 8014140509592 |
| |
|
| | |
| IDS Möbelwaschtisch i.life B m ÜL 1 Hahnloch 1010x515x180mm weiß I+ aus Feinfeuerton · 1 Hahnloch mittig durchgestochen · Befestigung mit 2 Stockschrauben M 10 x 140 mm · zur Kombination mit Möbelwaschtisch-Unterschränken Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl de Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | T4603MA | Werksnummer: | 6001028789 | Ursprungsland: | CZ | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Möbelwaschtisch | Ausfuehrung: | 1010 x 515 x 180 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken weiß |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 335,22* | € 409,154* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 346,96* | € 410,44* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 387,69* | € 458,24* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 360,83* | € 460,19* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 643,93* | € 748,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|