| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6001029544 Herst.-Nr.: 204250515 EAN/GTIN: 4021344102775 |
| |
|
| | |
| Standmontage · Flügelgriffe · Metall · Soft-Start Keramik-Oberteile 90° · Strahlregler s-pointer M 24 x 1 · Durchflussmenge 27 l/min bei 3 bar · automatische Umstellung Brause/Wanne · eigensicher gegen Rückfließen · herausziehbare Handbrause · Brauseschlauch 1500 mm · Anschluss-Druckschläuche G 1/2″ x G 1/2″ x 400 mm · Ausladung 215 mmWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 0110718027500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 927,72* | € 1.079,82* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 894,53* | € 1.082,72* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 927,52* | € 1.084,76* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.020,76* | € 1.192,69* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.210,97* | € 2.630,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|