Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Brausewanne Ultra Flat S i. life 1200x1000x32mm Quarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T5228FS IDS Brausewanne Ultra Flat S i. life 1200x1000x32mm Quar
IDEAL STANDARD T5228FS IDS Brausewanne Ultra Flat S i. life 1200x1000x32mm Quar
IDEAL STANDARD T5228FS IDS Brausewanne Ultra Flat S i. life 1200x1000x32mm Quar
Artikel-Nr.:
     1498-6001029682
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T5228FS
EAN/GTIN:
     8014140492726
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
Rechteck-Brausewanne inklusive Ablaufabdeckung aus Ideal Solid · gefertigt nach DIN EN 14527 · Polymer-Mineralgusskern mit farbiger Gelcoat Schicht mit Natursteinstruktur · Antirutsch-Oberfläche nach DIN EN 51097/Klasse C · Aufbauhöhe 30 mm · Ablauf (Durchmesser) 90 mm · zum Auf- und Einbau in Bodenflächen geeignet · Innentiefe 20 mmWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 1200mm· Durchmesser Ablaufloch: 90mm· Eckmodell: Nein· Flacher Einbau: Ja· Freistehend: Nein· Füße verstellbar: Nein· Glanzgrad: matt· Halb freistehend: Nein· Innentiefe (1): 20mm· Länge (1): 1000mm· Mit Polystyrol-Träger: Nein· Mit Rutschhemmung: Ja· Oberflächenschutz: emailliert
Weitere Suchbegriffe: 01034040400102
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 315,70*
€ 378,02*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 368,69*
€ 455,6323*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,51*
€ 491,31*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,45*
€ 493,44*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 604,82*
€ 797,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,31*
€ 584,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,99*
€ 584,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,19*
€ 550,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,46*
€ 531,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,51*
€ 487,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.