Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Brausewanne Ultra Flat S i. life 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDS Brausewanne Ultra Flat S i. life 120
IDS Brausewanne Ultra Flat S i. life 120
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1718829
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8014140492726
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
IDS Brausewanne Ultra Flat S i. life 1200x1000x32mm Quarzgrau
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
30 mm
Innentiefe:
30 mm
Material:
Ideal Solid
Rutschhemmung:
mit Anti-Rutsch-Oberfläche
Ablauf:
Ablauf 90 mm
Wannenfüße:
ohne Füße / Fußgestell
Schürze:
ohne Schürze
Weitere Suchbegriffe: 6001029682
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 315,70*
€ 378,02*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 368,69*
€ 455,6323*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,51*
€ 491,31*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,45*
€ 493,44*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 604,82*
€ 797,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,12*
€ 948,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,96*
€ 896,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,97*
€ 829,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,18*
€ 785,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 638,88*
€ 760,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,82*
€ 719,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.