Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Brausewanne Ultra Flat S i. life 1200x1000x32mm Sandstein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001029683
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T5228FT
EAN/GTIN:
     8014140492733
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
Rechteck-Brausewanne inklusive Ablaufabdeckung aus Ideal Solid · gefertigt nach DIN EN 14527 · Polymer-Mineralgusskern mit farbiger Gelcoat Schicht mit Natursteinstruktur · Antirutsch-Oberfläche nach DIN EN 51097/Klasse C · Aufbauhöhe 30 mm · Ablauf (Durchmesser) 90 mm · zum Auf- und Einbau in Bodenflächen geeignet · Innentiefe 20 mmWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 1200mm· Durchmesser Ablaufloch: 90mm· Eckmodell: Nein· Flacher Einbau: Ja· Freistehend: Nein· Füße verstellbar: Nein· Glanzgrad: matt· Halb freistehend: Nein· Innentiefe (1): 20mm· Länge (1): 1000mm· Mit Polystyrol-Träger: Nein· Mit Rutschhemmung: Ja· Oberflächenschutz: emailliert
Weitere Suchbegriffe: 01034040400103
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 315,07*
€ 376,81*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 369,40*
€ 454,2223*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,60*
€ 489,79*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,42*
€ 491,92*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 608,78*
€ 721,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,79*
€ 582,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,53*
€ 582,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,91*
€ 552,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,29*
€ 533,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,60*
€ 490,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
K731167
ab € 259,19*
Zubehör
Ideal Standard
K727267
ab € 192,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.