Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Brausewanne Ultra Flat S i. life 1200x1000x32mm Sandstein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001029683
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     6001029683
EAN/GTIN:
     8014140492733
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
Rechteck-Brausewanne inklusive Ablaufabdeckung aus Ideal Solid · gefertigt nach DIN EN 14527 · Polymer-Mineralgusskern mit farbiger Gelcoat Schicht mit Natursteinstruktur · Antirutsch-Oberfläche nach DIN EN 51097/Klasse C · Aufbauhöhe 30 mm · Ablauf (DurchmessWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1) 1200mm· Durchmesser Ablaufloch 90mm· Eckmodell Nein· Flacher Einbau Ja· Freistehend Nein· Glanzgrad matt· Halb freistehend Nein· Innentiefe (1) 20mm· Länge (1) 1000mm· Mit Polystyrol-Träger Nein· Mit Rutschhemmung Ja· Oberflächenschutz emailliert· Werkstoffgüte sonstige
Weitere Informationen:
Ablauf:
Ablauf 90 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 315,07*
€ 376,81*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 369,40*
€ 454,2223*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,60*
€ 489,79*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,42*
€ 491,92*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 608,78*
€ 721,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,92*
€ 585,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,30*
€ 581,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 464,27*
€ 552,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,23*
€ 521,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 430,29*
€ 512,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,84*
€ 494,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 414,19*
€ 492,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,42*
€ 458,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
K731167
ab € 259,19*
Zubehör
Ideal Standard
K727267
ab € 192,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.