Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Halbhochschrank i.life S 1 Tür, 400x210x1200mm Eiche Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001030411
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T5289NX
EAN/GTIN:
     8014140502890
Suchbegriffe:
Bad Halbhochschrank
Badmöbel Halbhochschrank
Halbhochschrank Badmöbel
Bad-Hochschrank
inklusive Befestigungssatz · 2x Tür mit Softclosing · 2x verstellbare Glaseinlegeböden · 1x Holzeinlegeboden fixWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Türen (gesamt): 1· Anzahl der Türen linksdrehend: 1· Anzahl der Türen rechtsdrehend: 1· Ausführung: halbhoch· Ausführung Handgriffe: Griff· Farbe der Front: Eiche· Farbe des Korpus: Eiche· Glanzgrad: matt· Mit Abdeckplatte: Ja· Mit Akzent-/Einlege-/Kontrastfarbe: Nein· Mit Glasplatten: Ja· Mit Handgriffen: Ja· Tiefe (1): 210mm· Werkstoff der Einlegeböden: Spanplatte
Weitere Suchbegriffe: Badmöbel Hochschrank, Badmöbel Mittelschrank, Mittelschrank Badmöbel, Hochschrank, badmöbel hochschrank, 013450009306, Halbhochschrank, Mittelschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 275,73*
€ 336,03*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 270,17*
€ 338,3201*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,35*
€ 377,59*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,40*
€ 378,88*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 519,32*
€ 611,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,59*
€ 449,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,41*
€ 441,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,94*
€ 429,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,27*
€ 420,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,35*
€ 374,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
T5326YE
ab € 27,36*
Zubehör
Ideal Standard
T5326XG
ab € 27,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.