| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976680336 Herst.-Nr.: T5289NX EAN/GTIN: 8014140502890 |
| |
|
| | |
| IDS Halbhochschrank i.life S 1 Tür, 400x210x1200mm Eiche Natur inklusive Befestigungssatz · 2x Tür mit Softclosing · 2x verstellbare Glaseinlegeböden · 1x Holzeinlegeboden fix Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Türen (gesamt): 1 · Anzahl der Türen linksdrehend: 1 · Anzahl der Türen rechtsdrehend: 1 · Ausf Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | T5289NX | Werksnummer: | 6001030411 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Halb-Hochschrank | Ausfuehrung: | Eiche Natur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 275,73* | € 336,03* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 270,17* | € 338,3201* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 314,35* | € 377,59* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 287,40* | € 378,88* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 519,32* | € 611,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|