Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Halbhochschrank i.life S 1 Tür, 400x210x1200mm Coffee Oak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T5289NW IDS Halbhochschrank i.life S 1 Tür, 400x210x1200mm Coffe
IDEAL STANDARD T5289NW IDS Halbhochschrank i.life S 1 Tür, 400x210x1200mm Coffe
IDEAL STANDARD T5289NW IDS Halbhochschrank i.life S 1 Tür, 400x210x1200mm Coffe
Artikel-Nr.:
     1498-6001030412
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T5289NW
EAN/GTIN:
     8014140502883
Suchbegriffe:
Bad Halbhochschrank
Badmöbel Halbhochschrank
Halbhochschrank Badmöbel
Bad-Hochschrank
inklusive Befestigungssatz · 2x Tür mit Softclosing · 2x verstellbare Glaseinlegeböden · 1x Holzeinlegeboden fixWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Türen (gesamt): 1· Anzahl der Türen linksdrehend: 1· Anzahl der Türen rechtsdrehend: 1· Ausführung: halbhoch· Ausführung Handgriffe: Griff· Farbe der Front: sonstige· Farbe des Korpus: beige· Glanzgrad: matt· Mit Abdeckplatte: Ja· Mit Akzent-/Einlege-/Kontrastfarbe: Nein· Mit Glasplatten: Ja· Mit Handgriffen: Ja· Tiefe (1): 210mm· Werkstoff der Einlegeböden: Spanplatte
Weitere Suchbegriffe: Badmöbel Hochschrank, Badmöbel Mittelschrank, Mittelschrank Badmöbel, Hochschrank, bad hochschrank, 013450009307, Halbhochschrank, Mittelschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 277,06*
€ 339,17*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 269,92*
€ 341,4801*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,93*
€ 381,54*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,88*
€ 382,86*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,54*
€ 454,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,17*
€ 444,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,72*
€ 431,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,63*
€ 422,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,93*
€ 375,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.