Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Halb-Hochschrank i.life S 1 Tür, 400x210x1200mm Coffee Oak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176001030412
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T5289NW
EAN/GTIN:
     8014140502883
Suchbegriffe:
Bad Halbhochschrank
Badmöbel Halbhochschrank
Halbhochschrank Badmöbel
Bad-Hochschrank
inklusive Befestigungssatz · 2x Tür mit Softclosing · 2x verstellbare Glaseinlegeböden · 1x Holzeinlegeboden fixWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der offenen Fächer 0· Anzahl der Schubladen 0· Anzahl der Türen (gesamt) 1· Anzahl der Türen linksdrehend 1· Anzahl der Türen rechtsdrehend 1· Ausführung halbhoch· Ausführung Handgriffe Griff· Farbe Abdeckplatte sonstige· Farbe der Front sonstige· Farbe des Korpus beige· Glanzgrad matt· Material Abdeckplatte Spanplatte· Mit Abdeckplatte Ja· Mit Glasplatten Ja· Mit Handgriffen Ja· Werkstoff der Einlegeböden Spanplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 277,06*
€ 339,17*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 269,92*
€ 341,4801*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,93*
€ 381,54*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,88*
€ 382,86*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,86*
€ 455,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,88*
€ 442,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 348,06*
€ 414,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,67*
€ 405,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 332,50*
€ 395,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,46*
€ 384,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 321,75*
€ 382,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,88*
€ 341,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.