| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6001030960 Herst.-Nr.: 42833670 EAN/GTIN: 4059625428474 |
| |
|
| | |
| • Wandmontage• Material: Metall • Material Halteelement: Metall • feststehend• Länge: 894 mm • mit Befestigungsmaterial• verdeckte Befestigung• Bohrabstand: 800 mm • Durchmesser Bohrloch: 6 mm • Verwendung als Badetuchhalter und Reling für AccessoiresWeitere technische Eigenschaften:· Oberflächenbehandlung: unbehandelt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brause-Einhebelmischer, Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Handtuchauszug, Handtuchhalter, Handtuchstange, hansgrohe badetuchhalter schwarz, badetuchhalter, badetuchstange schwarz, 013035010901, Doppelbadetuchhalter, Trocken-Reck |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 275,10* | € 323,78* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 301,62* | € 355,84* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 303,28* | € 356,79* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 306,08* | € 358,39* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 302,12* | € 363,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|