| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6001032087 Herst.-Nr.: 10637310 EAN/GTIN: 4059625190517 |
| |
|
| | |
| Brausekopfgröße 1200 x 300 mm · Strahlart Rain · Mono · PowderRain · max. Durchflussmenge (bei 3 bar) 30 l/min · Durchflussmenge Rain (bei 3 bar) 16 l/min · Durchflussmenge Mono (bei 3 bar) 15 l/min · einzeln oder kombiniert ansteuerbar · Select-Umstellung an der Armatur · vollverchromte Strahlscheibe · Strahlscheibe Metall · Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar · herausfahrbare Klappen können zur Reinigung manuell geöffnet werden · Metalldeckenanschluss · Deckenanschlusslänge 100 mm · DN 15 · nicht für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Abmessung Gewindeanschluss in Zoll: sonstige· Antikalksystem: Ja· Deckenmontage: Ja· Einstellbarer Sprühstrahl: Ja· Grundfarbe: Gold· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Verstellbarer Kopf: Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Kopfbrause, kopfbrause hansgrohe, kopfbrause, 0116300715531, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9.838,83* | € 10.141,39* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9.886,10* | € 10.188,57* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9.634,47* | € 10.225,86* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11.102,29* | € 11.400,78* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10.755,41* | € 12.245,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|